Gant soudeur Deltaplus TIG15K10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41XX4X
Gant fl.caprin/croûte bovin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :TIG15K10
Rubix :0495-6036138
Fabricant :TIG15K10
EAN :3295249033989


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41xx4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT CUIR SOUDEUR TIG15K T10 GRIS-CRISPIN 15CM-CRTE UE6
Gant thermique cuir, alliant souplesse de travail et finesse pour les travaux de soudure en industrie lourde
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Caprin | Doublure : Kevlar | Manchette en cuir | Épaisseur : 0,8 -> 1,0 mm | Longueur : 350 mm
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Caprin | Doublure : Kevlar | Manchette en cuir | Épaisseur : 0,8 -> 1,0 mm | Longueur : 350 mm
Points forts
Cuir caprin :,
• Souplesse, dextérité,
• Bonnes résistances mécaniques,
Gants soudeurs et anti-chaleur :,
• Très bonnes résistances mécaniques ,
• Résiste à la flamme, à la chaleur et à d’importantes projections de métal en fusion.
• Souplesse, dextérité,
• Bonnes résistances mécaniques,
Gants soudeurs et anti-chaleur :,
• Très bonnes résistances mécaniques ,
• Résiste à la flamme, à la chaleur et à d’importantes projections de métal en fusion.
Applications
Industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41xx4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Longueur | 35 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | cuir caprin pleine fleur / crispin croûte de bovin / fil kevlar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,14 € HT
/ 6 paires
94,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h