Gant manipulation fine Eurotechnique 6018, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant EUROLITE 6020
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :6018
Rubix :4886-6116294
EAN :3435241060181



Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANTS NYLON BLANC T8 PAUME END PU BLANC
Ce gant EUROLITE 6020 est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour les manipulations fines en milieu sec. Sa conception allie confort, dextérité et protection, en faisant un choix idéal pour les tâches nécessitant une grande précision.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué en tricot blanc sans couture à base de polyester, avec une jauge de 13. Il est doté d'une enduction palmaire en PU blanc, offrant une excellente adhérence et une protection contre les risques mécaniques. Le poignet élastique assure un ajustement parfait et une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Jauge 13
- Matériau du support : polyester
- Niveau de l'enduction : paume
- Matière de l'enduction : PU
- Finition de l'enduction : lisse
- Type de gant : tricot sans couture
- Couleur : blanc
- Environnement d’utilisation : milieu sec
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
Normes:
Ce gant de manipulation fine est conforme aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN 420, garantissant sa qualité et sa conformité aux exigences de protection individuelle. Il est certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Eurotechnique est une marque renommée dans le secteur de la protection individuelle et de la sécurité au travail. Spécialisée dans la fabrication de gants de protection, elle s’adresse à divers secteurs industriels, notamment la construction, la manutention, l’agroalimentaire et l’automobile. Ce qui distingue Eurotechnique, c’est son engagement envers l'innovation, la qualité et le respect des normes de sécurité européennes. Chaque produit est conçu pour offrir une protection optimale, tout en garantissant confort et durabilité. Grâce à une gamme diversifiée, la marque répond aux besoins spécifiques des professionnels, assurant une protection adaptée à chaque environnement de travail.
Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué en tricot blanc sans couture à base de polyester, avec une jauge de 13. Il est doté d'une enduction palmaire en PU blanc, offrant une excellente adhérence et une protection contre les risques mécaniques. Le poignet élastique assure un ajustement parfait et une protection supplémentaire.
Spécifications:
- Jauge 13
- Matériau du support : polyester
- Niveau de l'enduction : paume
- Matière de l'enduction : PU
- Finition de l'enduction : lisse
- Type de gant : tricot sans couture
- Couleur : blanc
- Environnement d’utilisation : milieu sec
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
Normes:
Ce gant de manipulation fine est conforme aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN 420, garantissant sa qualité et sa conformité aux exigences de protection individuelle. Il est certifié pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
Eurotechnique est une marque renommée dans le secteur de la protection individuelle et de la sécurité au travail. Spécialisée dans la fabrication de gants de protection, elle s’adresse à divers secteurs industriels, notamment la construction, la manutention, l’agroalimentaire et l’automobile. Ce qui distingue Eurotechnique, c’est son engagement envers l'innovation, la qualité et le respect des normes de sécurité européennes. Chaque produit est conçu pour offrir une protection optimale, tout en garantissant confort et durabilité. Grâce à une gamme diversifiée, la marque répond aux besoins spécifiques des professionnels, assurant une protection adaptée à chaque environnement de travail.
Points forts
- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Grande dextérité pour des manipulations précises
- Respirabilité pour un confort accru
- Bon rapport qualité/prix
- Grande dextérité pour des manipulations précises
- Respirabilité pour un confort accru
- Bon rapport qualité/prix
Applications
Ce gant de protection est idéal pour les travaux d'assemblage minutieux, le tri de petites pièces, la manipulation de composants électroniques, la fabrication de médicaments, la préparation de cosmétiques, les travaux d'aménagement intérieur, et bien d'autres. Il convient aux industries lourdes et légères, à la maintenance, aux services et à la distribution.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | oui |
| Environnement d'utilisation | sec |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,00 € HT
/ 10 paires
18,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h