Gant résistant aux produits chimiques Ansell 14-663 10, Taille : 10 | Longueur : 360 mm | Valeur de protection chimique : TYPE C

Gant EDGE 14-662 & 14-663

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :14-663 10
Rubix :0493-6194872
Fabricant :14663100
EAN :0076490030452
GANT EDGE 14-663 T10 PVC EN374-1 TYPE C EN374-5 EN388
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquetype c
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EDGE 14-663 T10 PVC EN374-1 TYPE C EN374-5 EN388


Les gants Ansell EDGE® 14-663 offrent une excellente protection contre les risques chimiques et mécaniques tout en garantissant un très bon confort d’utilisation. Leur conception garantit également une préhension optimale dans des environnements humides et huileux.

Caractéristiques:
Les gants Ansell EDGE® 14-663, entièrement enduits en PVC, protègent contre les risques chimiques, biologiques et mécaniques, tels que les huiles, les graisses, les acides, les caustiques ou encore les alcools. Le PVC leur permet également de garder une grande souplesse pour un meilleur confort. La paume, les doigts et le dos de la main ont une finition antidérapante et rugueuse qui garantit une excellente préhension, y compris dans des environnements humides ou huileux, ainsi qu'une meilleure résistance à l'abrasion.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PVC
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 360 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 6 sachets/carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Ces gants respectent également les normes EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5 qui garantissent une protection avancée contre une variété de produits chimiques dangereux, incluant les acides et les bases, ainsi que contre les micro-organismes, tels que les bactéries et les virus. Ces gants appartiennent à la catégorie III des EPI, garantissant une protection contre les risques graves, mortels ou irréversibles.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Excellente protection chimique et mécanique grâce à une enduction complète en PVC ;
- Excellente préhension dans des environnements humides et huileux grâce à la finition rugueuse ;
- Confort accru pour une utilisation prolongée, limitant la fatigue des mains.

Applications

Les gants Ansell EDGE® 14-663 conviennent parfaitement au traitement et à la préparation de produits chimiques, ainsi qu’à la manipulation d’objets secs, humides ou huileux de grandes tailles. Ils sont également idéaux pour l’entretien de sites et de machines. Leur utilisation s’étend à divers secteurs industriels, notamment l’industrie pétrolière et gazière, la chimie, la production, la maintenance d’infrastructure, la transformation des aliments et les services publics.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquetype c
Matière principalepvc
Couleurnoir
Matièrepvc
63,48 HT
/ 12 paires
76,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.