Gant manutention générale Lebon DEXITOUCH DUAL-7, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant DEXITOUCH® DUAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :DEXITOUCH DUAL-7
Rubix :7520-6171784
EAN :5404010533667

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOTE JAUGE 15 NOIR T7 SANS COUTUREPOLYAMIDE - NOIR
Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 15 sans couture avec élasthanne. Enduction Bi-polymère BFR Technology et picots coloris noir Sur la paume et les extrémités des doigtsPoignet élastique. BFR technology : Les gants sont équipés d’une enduction fine et de gants tricotés adaptés ce qui permet d’avoir un effet seconde peau. La BFR Technology® confère à l’enduction du gant, souplesse, respirabilité, étanchéité et résistance.
Normes : EN388:2016_4131X, EN407_X1XXXX
Normes : EN388:2016_4131X, EN407_X1XXXX
Points forts
Grip, confort, dextérité
Applications
Tous secteurs
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,72 € HT
/ 12 paires
76,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h