Gant manutention générale Rostaing TN27NS-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 0
Gant d'assemblage et de manutention
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rostaing :TN27NS-9
Rubix :3063-6086993
EAN :3353090012741


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
Documents
Détails articles : GANT FIL NON SILICONE T9 COUPE VILLE POLY LG26CM UE10
Gants 5 doigts coupe ville. 100 % polyamide 40 deniers, non siliconé. Coutures exécutées en fil non siliconé. Dégagement de peluches limité. Longueur 26 cm.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,10 € HT
/ 10 paires
79,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours