Gant résistant aux produits chimiques MAPA 651-7, Taille : 07 | Longueur : 370 mm | Valeur de protection chimique : ABCILMNOS

Gant Butoflex 651

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :651-7
Rubix :0514-6071289
Fabricant :34651127
EAN :3245426513179
GANT BUTOFLEX 651 T 7 BUTYLE NOIR UE1
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille7
Longueur370 mm
Valeur de protection chimiqueabcilmnos
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT BUTOFLEX 651 T 7 BUTYLE NOIR UE1


Fabriqué en butyle par Mapa, le Butoflex 651 offre une résistance chimique étendue aux acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amine. C'est le seul gant en butyle du marché avec un relief sur les doigts, donnant un grip élevé pour manipuler des objets glissants.

Caractéristiques :
Le Butoflex 651 est fabriqué en butyle noir, un matériau reconnu pour sa barrière chimique face à une large gamme d'agents chimiques agressifs. La finition extérieure en relief antidérapant constitue une spécificité exclusive sur ce type de gant : elle améliore la prise en main des objets glissants, notamment lors de manipulations de contenants mouillés ou enduits de produits chimiques. La surface intérieure lisse facilite l'enfilage et le retrait. Sans silicone, le gant n'introduit aucune contamination sur les surfaces sensibles. Les propriétés antistatiques intégrées protègent les équipements électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD).

Spécifications :
- Matériau : butyle.
- Couleur : noir.
- Finition intérieure : lisse.
- Finition extérieure : relief antidérapant exclusif.
- Longueur : 37 cm.
- Épaisseur : 0,56 mm.
- Tailles : 7, 8, 9, 10.
- Usage : court.
- Conditionnement : 1 paire/sachet (6 paires/carton).
- Résistance électrostatique : < 1,0 × 10⁵ Ω.


Normes :
EN 21420 — Exigences générales pour les gants de protection : relative à l'innocuité, la taille, la dextérité, etc.
CAT. 3 — EPI de troisième catégorie : classification réglementaire pour les équipements de protection individuelle destinés aux risques graves ou mortels, soumis à examen de type CE (Règlement (UE) 2016/425).
EN 388 : 0010X — Dangers mécaniques : indice de performance aux risques d'abrasion, coupure, déchirure et perforation ; il est seulement évalué 1/4 pour les risques de déchirure.
EN 374 -1 Type A — Protection chimique spécifique : atteste une résistance à la perméation pour au moins six substances chimiques de la liste normalisée pendant au moins 30 minutes ; les lettres ABCILMNOS identifient les classes de produits validées :
• A = Méthanol ;
• B = Acétone ;
• C = acétonitrile ;
• I = Acétate d'éthyle ;
• L = Acide sulfurique 96% ;
• M = Avide nitrique 65% ;
• N = Acide acétique 99% ;
• O = Ammoniaque 25% ;
• S = Acide fluorhydrique.
EN 374-5 — Micro-organismes : confirme que le gant constitue une barrière contre les micro-organismes en conditions de manipulation contrôlée.
EN 16350 — Propriétés antistatiques : certifie que la résistance électrostatique du gant est inférieure à 1,0 × 10⁵ Ω, limitant le risque de décharge dans les zones sensibles aux ESD.

Points forts

- Grip en relief exclusif sur butyle, unique sur le marché, qui stabilise la prise en main des objets glissants sans alourdir le gant.
- Résistance chimique étendue aux acides très corrosifs, cétones, esters et dérivés d'amine, limitant le risque de contamination cutanée lors des manipulations.
- Propriétés antistatiques protégeant les composants électroniques sensibles contre les décharges électrostatiques involontaires.

Applications

Les secteurs d'activité concernés couvrent un spectre industriel large. L'industrie chimique et pétrochimique, les ateliers de traitement et de dégraissage des métaux, ainsi que les unités de formulation de peintures, vernis, résines et encres constituent les environnements d'usage principaux. Les laboratoires des industries cosmétiques et pharmaceutiques font également appel à ce type d'équipement, notamment pour les manipulations de substances actives ou de solvants organiques.
Tout atelier intégrant des postes de travail sensibles aux décharges électrostatiques entre aussi dans le périmètre d'utilisation.

Les usages couvrent des opérations variées, allant de la manipulation et du rempotage de produits chimiques aux prélèvements d'échantillons en milieu contrôlé. Le traitement de surfaces métalliques avant peinture illustre un cas d'usage spécifique : l'absence de silicone du Butoflex 651 évite toute contamination du substrat. En laboratoire, le gant intervient lors de manipulations impliquant des cétones, esters, acides corrosifs ou dérivés d'amine. La conformité EN 16350 le rend adapté aux zones de production ATEX ou EPA où la présence de composants électroniques impose de maîtriser les risques de décharge électrostatique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Longueur370 mm
Valeur de protection chimiqueabcilmnos
Matière principalebutyle
ESDoui
Conditionnement6
Couleurnoir
Epaisseur0,5 mm
Matièrebutyle
336,78 HT
/ 6 paires
404,14 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.