Gant antivibration Tegera 9180-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyester
Gant Antivibration 9180
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :9180-11
Rubix :C312-6081652
EAN :7392626033535


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT TEGERAPRO ANTI VIBRATION 11 NOIR UE6
Le gant TEGERA® PRO 9180 est conçu pour offrir une protection efficace contre les vibrations grâce à la technologie Vibrothan®. Le cuir synthétique Microthan® lui confère une excellente résistance et adhérence. Avec son design élégant et sa forme ergonomique, il allie sécurité, esthétisme et confort.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® PRO 9180 intègre la technologie Vibrothan® pour atténuer les vibrations lors des travaux de manutention lourde. Son cuir synthétique Microthan® offre une résistance accrue, réduisant les risques de blessures abrasives, cloques, écorchures et lacérations. L'index et l'auriculaire sont renforcés pour une protection supplémentaire. Le gant dispose d'un design ergonomique avec des doigts pré-formés et une paume matelassée pour une meilleure prise en main. Non doublé, il permet une meilleure sensation directe et une précision optimisée.
Spécifications:
- Matériau côté paumes : Microthan®, Vibrothan®
- Matériau du dessus : Polyester
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 210-242 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Gris, Jaune
- Conditionnement : 6 paires par lot / 60 paires par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN ISO 10819, qui évalue la capacité des gants à réduire la transmission des vibrations. Le TRM de 0,90 indique que le gant laisse passer 90 % des vibrations moyennes, tandis que le TRH de 0,55 correspond à 55 % des vibrations élevées. Ce gant répond également à la norme EN 388 avec une classification 0222X, attestant de sa résistance à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (2/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Le gant TEGERA® PRO 9180 intègre la technologie Vibrothan® pour atténuer les vibrations lors des travaux de manutention lourde. Son cuir synthétique Microthan® offre une résistance accrue, réduisant les risques de blessures abrasives, cloques, écorchures et lacérations. L'index et l'auriculaire sont renforcés pour une protection supplémentaire. Le gant dispose d'un design ergonomique avec des doigts pré-formés et une paume matelassée pour une meilleure prise en main. Non doublé, il permet une meilleure sensation directe et une précision optimisée.
Spécifications:
- Matériau côté paumes : Microthan®, Vibrothan®
- Matériau du dessus : Polyester
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 210-242 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir, Gris, Jaune
- Conditionnement : 6 paires par lot / 60 paires par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN ISO 10819, qui évalue la capacité des gants à réduire la transmission des vibrations. Le TRM de 0,90 indique que le gant laisse passer 90 % des vibrations moyennes, tandis que le TRH de 0,55 correspond à 55 % des vibrations élevées. Ce gant répond également à la norme EN 388 avec une classification 0222X, attestant de sa résistance à la coupure par tranchage (2/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (2/4).
Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.
Points forts
- Technologie Vibrothan® pour une protection contre les vibrations ;
- Cuir synthétique Microthan® offrant une excellente adhérence et résistance à l'abrasion ;
- Design ergonomique avec doigts pré-formés pour une meilleure prise en main ;
- Index et auriculaire renforcés pour une protection accrue contre les blessures ;
- Paume matelassée pour amortir les chocs et offrir un confort supérieur lors des travaux exigeants.
- Cuir synthétique Microthan® offrant une excellente adhérence et résistance à l'abrasion ;
- Design ergonomique avec doigts pré-formés pour une meilleure prise en main ;
- Index et auriculaire renforcés pour une protection accrue contre les blessures ;
- Paume matelassée pour amortir les chocs et offrir un confort supérieur lors des travaux exigeants.
Applications
Le gant TEGERA® PRO 9180 est idéal pour une utilisation dans des environnements où la manutention lourde est nécessaire. Il est particulièrement recommandé pour les travaux impliquant des vibrations importantes, comme la manipulation d'équipements lourds ou d'outils électriques générant des vibrations. Ces gants conviennent parfaitement aux opérateurs travaillant dans des secteurs tels que la construction, la maintenance industrielle, et toute application nécessitant une réduction efficace des risques de blessures dues aux vibrations et aux abrasions.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | polyester / microthan / vibrothan |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,53 € HT
/ paire
111,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h