Gant antivibration Portwest A790BKRL, Taille : 09 | Matière principale : Polyester
Gant anti-vibration A790
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :A790BKRL
Rubix :J432-6175425
Fabricant :A790BKRL
EAN :5036108178698

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
Documents
Détails articles : GANT ANTI VIBRATION T9
Le gant anti-vibration A790 de Portwest est spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations et des impacts lors de l’utilisation d’outils vibrants, comme les marteaux-piqueurs et les brise-béton. Offrant un excellent confort et une grande dextérité, ce gant permet aux professionnels de travailler efficacement tout en limitant la fatigue et les risques liés aux vibrations.
Caractéristiques :
Grâce à une conception optimisée, le gant anti-vibration A790 réduit les vibrations transmises aux mains de 40 %, offrant ainsi une protection efficace contre les effets néfastes des outils vibrants. Sa structure en caoutchouc spécialement formulé en chloroprène assure une absorption des chocs optimale, tandis que sa doublure robuste en jauge 10 garantit une résistance accrue à l’usure. Sa doublure est également respirante et sans couture pour améliorer le confort, permettant une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Matériaux : Polyester, Élastique, Caoutchouc Chloroprène
- Jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Couleur : Noir.
Normes :
Ce gant anti-vibration A790 est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 – Assure des exigences générales en termes d’ergonomie, de dextérité et d’innocuité pour les gants de protection, avec une note de dextérité de 1.
- EN 388 (4142) – Offre une protection contre les risques mécaniques avec une résistance à l’abrasion de 4/4, à la coupure par lame de 1/4, à la déchirure de 4/4 et à la perforation de 2/4.
- EN 10819 – Norme spécifique aux gants anti-vibrations, avec des coefficients de transmission des vibrations mesurés à TRm = 0.865 et TRh = 0.598.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Caractéristiques :
Grâce à une conception optimisée, le gant anti-vibration A790 réduit les vibrations transmises aux mains de 40 %, offrant ainsi une protection efficace contre les effets néfastes des outils vibrants. Sa structure en caoutchouc spécialement formulé en chloroprène assure une absorption des chocs optimale, tandis que sa doublure robuste en jauge 10 garantit une résistance accrue à l’usure. Sa doublure est également respirante et sans couture pour améliorer le confort, permettant une utilisation prolongée.
Spécifications :
- Matériaux : Polyester, Élastique, Caoutchouc Chloroprène
- Jauge 10
- Doublure respirante sans couture
- Couleur : Noir.
Normes :
Ce gant anti-vibration A790 est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 – Assure des exigences générales en termes d’ergonomie, de dextérité et d’innocuité pour les gants de protection, avec une note de dextérité de 1.
- EN 388 (4142) – Offre une protection contre les risques mécaniques avec une résistance à l’abrasion de 4/4, à la coupure par lame de 1/4, à la déchirure de 4/4 et à la perforation de 2/4.
- EN 10819 – Norme spécifique aux gants anti-vibrations, avec des coefficients de transmission des vibrations mesurés à TRm = 0.865 et TRh = 0.598.
Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.
Points forts
- Réduction efficace des vibrations pour une meilleure protection des mains ;
- Confort optimisé grâce à une doublure respirante sans couture ;
- Résistance accrue avec une doublure robuste jauge 10 ;
- Matériaux spécialement formulés pour absorber les chocs ;
- Adapté aux environnements de travail exigeants nécessitant l’utilisation d’outils vibrants.
- Confort optimisé grâce à une doublure respirante sans couture ;
- Résistance accrue avec une doublure robuste jauge 10 ;
- Matériaux spécialement formulés pour absorber les chocs ;
- Adapté aux environnements de travail exigeants nécessitant l’utilisation d’outils vibrants.
Applications
Le gant anti-vibration A790 est particulièrement adapté aux professionnels utilisant des outils vibrants dans divers secteurs industriels. Il est recommandé pour les travaux impliquant des marteaux-piqueurs, des brise-béton et d’autres équipements générant des vibrations intenses. Ce gant est utilisé dans les domaines de la construction, des travaux publics, de l’industrie lourde et de la maintenance. Son confort et sa robustesse en font un choix privilégié pour les opérateurs souhaitant allier protection et performance au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | 50% coton, 45% nylon, 5% caoutchouc chloroprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € HT
/ paire
31,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours