Gant résistant aux produits chimiques Ansell 53003-10, Taille : 10 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ABCEFGHIJKLMNOPST
Gant AlphaTec® 53-003
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :53003-10
Rubix :0493-6233660
Fabricant :53003100




Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | abcefghijklmnopst |
Documents
Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T10 ALPHATEC
Les gants de protection chimique AlphaTec™ 53-003 offrent une protection contre de nombreuses substances chimiques, ainsi qu'une résistance aux risques mécaniques et à la chaleur de contact. Leur finition en relief facilite la préhension lors de la manipulation de produits chimiques, de liquides et de pièces industrielles.
Caractéristiques :
La technologie MICROCHEM™ repose sur l'association de plusieurs couches de polymère de caoutchouc et d'un film plastique laminé. Elle permet aux gants de résister à une large gamme de substances chimiques.
Pour améliorer le confort, une doublure en nylon favorise la gestion de la transpiration, tandis que la conception du gant préserve la souplesse et la dextérité. La surface extérieure présente un motif en diamants en relief qui renforce l'adhérence lors des manipulations. Enfin, la manchette de type Crispin couvre le poignet et une partie de l'avant-bras.
Ces gants noirs sont dépourvus de latex et de silicone. Ils présentent des propriétés antistatiques et offrent une protection complémentaire contre l'abrasion et la chaleur de contact.
Spécifications :
• Tailles disponibles : 7 à 11
• Longueur : 350 mm
• Épaisseur à la paume : 0,93 mm
• Matériaux de protection : polymère de caoutchouc multicouche et laminé plastique
• Matériau du support : nylon
• Couleur de l'enduction : noir
• Surface de préhension : finition en diamants en relief
• Manchette : type Crispin
Normes :
• Marquage CE (organisme notifié n° 0493) : indique la conformité aux dispositions européennes applicables aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux applicables aux gants de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort
• EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (type A, ABCEFGHIJKLMNOPST) : concerne la protection contre les produits chimiques dangereux. Parmi les 18 substances chimiques testées, 16 atteignent le niveau 6, soit un temps de passage supérieur à 480 minutes.
• EN ISO 374-5:2016 : concerne la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons et les virus
• EN 388:2016 + A1:2018 (2121X) : évalue la résistance aux risques mécaniques. Les niveaux sont de 2 sur 4 pour l'abrasion, 1 sur 5 pour la coupure par lame, 2 sur 4 pour la déchirure et 1 sur 4 pour la perforation
• EN 407:2020 (X1XXXX) : concerne la protection contre les risques thermiques. Les gants atteignent le niveau 1 sur 4 pour la chaleur de contact, correspondant à une température de 100 °C selon les conditions de l'essai
• EN 421:2010 : concerne les gants de protection contre la contamination radioactive et les rayonnements ionisants
• EN 1149-3 : définit une méthode d'essai des propriétés électrostatiques des matériaux, notamment leur capacité à dissiper les charges électriques
Caractéristiques :
La technologie MICROCHEM™ repose sur l'association de plusieurs couches de polymère de caoutchouc et d'un film plastique laminé. Elle permet aux gants de résister à une large gamme de substances chimiques.
Pour améliorer le confort, une doublure en nylon favorise la gestion de la transpiration, tandis que la conception du gant préserve la souplesse et la dextérité. La surface extérieure présente un motif en diamants en relief qui renforce l'adhérence lors des manipulations. Enfin, la manchette de type Crispin couvre le poignet et une partie de l'avant-bras.
Ces gants noirs sont dépourvus de latex et de silicone. Ils présentent des propriétés antistatiques et offrent une protection complémentaire contre l'abrasion et la chaleur de contact.
Spécifications :
• Tailles disponibles : 7 à 11
• Longueur : 350 mm
• Épaisseur à la paume : 0,93 mm
• Matériaux de protection : polymère de caoutchouc multicouche et laminé plastique
• Matériau du support : nylon
• Couleur de l'enduction : noir
• Surface de préhension : finition en diamants en relief
• Manchette : type Crispin
Normes :
• Marquage CE (organisme notifié n° 0493) : indique la conformité aux dispositions européennes applicables aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 21420:2020 : définit les critères généraux applicables aux gants de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort
• EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (type A, ABCEFGHIJKLMNOPST) : concerne la protection contre les produits chimiques dangereux. Parmi les 18 substances chimiques testées, 16 atteignent le niveau 6, soit un temps de passage supérieur à 480 minutes.
• EN ISO 374-5:2016 : concerne la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons et les virus
• EN 388:2016 + A1:2018 (2121X) : évalue la résistance aux risques mécaniques. Les niveaux sont de 2 sur 4 pour l'abrasion, 1 sur 5 pour la coupure par lame, 2 sur 4 pour la déchirure et 1 sur 4 pour la perforation
• EN 407:2020 (X1XXXX) : concerne la protection contre les risques thermiques. Les gants atteignent le niveau 1 sur 4 pour la chaleur de contact, correspondant à une température de 100 °C selon les conditions de l'essai
• EN 421:2010 : concerne les gants de protection contre la contamination radioactive et les rayonnements ionisants
• EN 1149-3 : définit une méthode d'essai des propriétés électrostatiques des matériaux, notamment leur capacité à dissiper les charges électriques
Points forts
• Large résistance chimique : barrière protectrice adaptée à la manipulation de nombreuses substances dangereuses
• Protection polyvalente : résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la chaleur de contact
• Meilleure maîtrise des gestes : texture en relief favorisant une prise stable des pièces et des outils
• Confort d'utilisation : doublure en nylon limitant l'inconfort lié à la transpiration, sans compromettre la dextérité
• Couverture étendue : manchette longue protégeant également une partie de l'avant-bras
• Dissipation des charges électrostatiques : propriétés antistatiques adaptées à certaines opérations industrielles
• Protection polyvalente : résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et à la chaleur de contact
• Meilleure maîtrise des gestes : texture en relief favorisant une prise stable des pièces et des outils
• Confort d'utilisation : doublure en nylon limitant l'inconfort lié à la transpiration, sans compromettre la dextérité
• Couverture étendue : manchette longue protégeant également une partie de l'avant-bras
• Dissipation des charges électrostatiques : propriétés antistatiques adaptées à certaines opérations industrielles
Applications
Ces gants de protection chimique Ansell sont destinés aux opérations de maintenance, de nettoyage et de manipulation de substances dangereuses. Dans l'industrie automobile, ils peuvent être utilisés pour les changements d'huile, de liquides et de filtres, ainsi que pour l'assemblage et l'inspection de pièces.
Ils conviennent également aux opérations de transfert de composants solides ou liquides, au nettoyage des outils et des robots de peinture, ainsi qu'à la gestion des fuites et des déversements chimiques. Leur utilisation couvre enfin les activités de recyclage, d'élimination des déchets et de maintenance des infrastructures. Le choix des gants doit tenir compte de la nature des substances manipulées et des conditions d'exposition.
Ils conviennent également aux opérations de transfert de composants solides ou liquides, au nettoyage des outils et des robots de peinture, ainsi qu'à la gestion des fuites et des déversements chimiques. Leur utilisation couvre enfin les activités de recyclage, d'élimination des déchets et de maintenance des infrastructures. Le choix des gants doit tenir compte de la nature des substances manipulées et des conditions d'exposition.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | abcefghijklmnopst |
| Matière principale | néoprène |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 43,23 €
34,90 € HT
/ paire
41,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h