Gant résistant aux produits chimiques Ansell 38001PP070, Taille : 07 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ABCIKMPST
Gant AlphaTec® 38-001
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :38001PP070
Rubix :0493-6233670
Fabricant :38001PP070

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | abcikmpst |
Documents
Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T7 ALPHATEC
Ce gant AlphaTec® 38-001 de la marque Ansell offre une protection optimale contre les produits chimiques tout en garantissant un confort exceptionnel. Conçu pour résister aux substances les plus agressives, il associe innovation et ergonomie pour répondre aux besoins des professionnels des secteurs automobile, chimique et des sciences de la vie.
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 38-001 offre une protection chimique exceptionnelle grâce à sa formulation unique en butyle à base d'eau, qui garantit une barrière efficace contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvants et les acides minéraux concentrés. Sa conception ergonomique procure un confort supérieur, facilitant l'enfilage et le retrait, tandis que sa flexibilité accrue assure une dextérité optimale. De plus, le motif d'adhérence en losange surélevé améliore la prise en main, que les surfaces soient mouillées ou sèches, garantissant une manipulation sûre et précise. Ce gant se distingue également par sa longueur étendue, offrant une protection complète de l'avant-bras.
Spécifications:
• Matériau : butyle à base d'eau
• Longueur : 38 cm
• Épaisseur : 0,35 mm
• Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Adhérence : motif en losange surélevé
• Couleur : noir
• Poids : 110 g (par paire, taille moyenne)
• Résistance thermique : -40°C à 100°C
• Compatibilité chimique : aldéhydes, cétones, esters de solvants, acides minéraux concentrés
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes suivantes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 374-1+ A1 : protection contre les risques chimiques (types ABCIKMPST)
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Certification UKCA
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 38-001 offre une protection chimique exceptionnelle grâce à sa formulation unique en butyle à base d'eau, qui garantit une barrière efficace contre les aldéhydes, les cétones, les esters de solvants et les acides minéraux concentrés. Sa conception ergonomique procure un confort supérieur, facilitant l'enfilage et le retrait, tandis que sa flexibilité accrue assure une dextérité optimale. De plus, le motif d'adhérence en losange surélevé améliore la prise en main, que les surfaces soient mouillées ou sèches, garantissant une manipulation sûre et précise. Ce gant se distingue également par sa longueur étendue, offrant une protection complète de l'avant-bras.
Spécifications:
• Matériau : butyle à base d'eau
• Longueur : 38 cm
• Épaisseur : 0,35 mm
• Tailles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
• Adhérence : motif en losange surélevé
• Couleur : noir
• Poids : 110 g (par paire, taille moyenne)
• Résistance thermique : -40°C à 100°C
• Compatibilité chimique : aldéhydes, cétones, esters de solvants, acides minéraux concentrés
Normes:
Ce gant de protection est conforme aux normes suivantes :
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• EN ISO 374-1+ A1 : protection contre les risques chimiques (types ABCIKMPST)
• EN 421 : protection contre les radiations ionisantes et la contamination radioactive
• Certification UKCA
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
• Protection chimique avancée contre les substances les plus agressives
• Confort exceptionnel grâce à une formulation unique en butyle
• Préhension sécurisée sur surfaces mouillées et sèches
• Dextérité et sensibilité tactile accrues
• Longueur étendue pour une protection complète de l'avant-bras
• Matériaux durables et résistants aux conditions extrêmes
• Compatible avec un large éventail d'applications industrielles
• Facile à enfiler et à retirer, réduisant la fatigue des utilisateurs
• Certifié conforme aux normes internationales les plus strictes
• Confort exceptionnel grâce à une formulation unique en butyle
• Préhension sécurisée sur surfaces mouillées et sèches
• Dextérité et sensibilité tactile accrues
• Longueur étendue pour une protection complète de l'avant-bras
• Matériaux durables et résistants aux conditions extrêmes
• Compatible avec un large éventail d'applications industrielles
• Facile à enfiler et à retirer, réduisant la fatigue des utilisateurs
• Certifié conforme aux normes internationales les plus strictes
Applications
• Réparation et maintenance d'équipements
• Chargement et déchargement de matériel de traitement
• Manutention de marchandises chimiques entrantes
• Remplissage, mélange et chargement de matières premières
• Transfert de composants solides et liquides
• Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
• Supervision des opérations en cours d'exécution
• Gestion des fuites, déversements ou émissions imprévues
• Opérations dans les industries automobile, chimique et des sciences de la vie
• Chargement et déchargement de matériel de traitement
• Manutention de marchandises chimiques entrantes
• Remplissage, mélange et chargement de matières premières
• Transfert de composants solides et liquides
• Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
• Supervision des opérations en cours d'exécution
• Gestion des fuites, déversements ou émissions imprévues
• Opérations dans les industries automobile, chimique et des sciences de la vie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Longueur | 350 mm |
| Valeur de protection chimique | abcikmpst |
| Matière principale | butyle |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Matière | polymère butyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 51,60 €
39,00 € HT
/ paire
46,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h