Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37675090, Taille : 09 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT
Gant AlphaTec Solvex 37-675
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
Documents
Détails articles : GANT SOLVEX PLUS 37675 T9 NITRILE SUEDE VERT E0,4 UE12
Caractéristiques:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675 est totalement réutilisable et offre une résistance inégalée à l'abrasion (niveau 4/4). Sa finition suédée en coton associée à la souplesse du film de nitrile assure un confort optimal pour l'utilisateur en absorbant la transpiration.
Spécifications:
- Matériaux : support acrylique, enduction nitrile et flocage en coton.
- Longueur : 330 mm.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Épaisseur : 0,38 mm.
- Résistance chimique : type A (JKLOPT).
- Résistance à l’abrasion : 4/4
- Conditionnement : 12 paires par sachet et 12 sachets par carton.
- Apte au contact alimentaire.
- Labellisé Ansell Earth : ces gants sont fabriqués dans une usine alimentée à 100 % en électricité verte et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est recyclable, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés.
Normes:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-675 de Ansell respecte les normes européennes EN ISO 21420, EN 388 (niveau 4101X), EN 374-1 (type A KJLOPT), EN 374-5 (virus) et ISO 18889 (G2). Il est apte au contact alimentaire. De plus, il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001 et “Zero Waste to Landfill”, garantissant une gestion responsable des déchets et de l'environnement.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Points forts
- Durabilité et résistance à l'abrasion exceptionnelle.
- Confort amélioré pour l'utilisateur avec la doublure en coton.
- Aptitude au contact alimentaire.
Applications
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jklopt |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Matière | flocage coton / kevlar / nitrile |
Foire aux questions
Le gant Ansell AlphaTec Solvex 37-675 est donné comme un gant à résistance chimique de type A. Il porte aussi le marquage EN ISO 374-1:2016+A1:2018 JKLOPT.
Le gant Ansell AlphaTec Solvex 37-675 est disponible en tailles 6 à 11. Il mesure 330 mm de long et son épaisseur de paume est de 0,38 mm.
Le gant Ansell AlphaTec Solvex 37-675 convient aux conditions humides comme sèches. Ansell le recommande notamment pour le ravitaillement en huile, fluide et diesel, le nettoyage, l'entretien d'installations et de machines, le traitement et la préparation de produits chimiques, ainsi que la manipulation de produits chimiques.
Le gant Ansell AlphaTec Solvex 37-675 bénéficie d'un flocage coton absorbant l'humidité, ce qui améliore le confort. Son épaisseur de 0,38 mm aide aussi la dextérité.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h