Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-185-11, Taille : 11 | Longueur : 455 mm | Valeur de protection chimique : AGJKLPT
Gant AlphaTec Solvex 37-185
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :37-185-11
Rubix :9804-6000754
Fabricant :37185110
EAN :0076490495305

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 455 mm |
| Valeur de protection chimique | agjklpt |
Documents
Détails articles : GANT SOLVEX PLUS 37185 T11 NITRILE NON SUEDE VERT
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 de Ansell est un équipement de protection individuelle de haute qualité, conçu pour offrir une protection optimale contre les produits chimiques dans des environnements humides ou secs. Son excellente résistance à l'abrasion , sa réutilisabilité et son confort exceptionnel en font un choix idéal pour une variété d'applications industrielles.
Caractéristiques:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 est fabriqué par Ansell à partir d'un composé nitrile haute performance, offrant une résistance remarquable aux produits chimiques et une robustesse exceptionnelle. Sa surface de protection s'étend jusqu'au coude, assurant une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l'abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou néoprène. De plus, il offre un degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications intensives. Sans doublure en coton, il évite la possible contamination par des résidus pelucheux.
Spécifications:
- Modèle : AlphaTec Solvex 37-185
- Matériau : nitrile.
- Résistance chimique : type A (AGJKLPT).
- Résistance à l’abrasion : 4.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 457 mm.
- Doublure : non.
- Couleur : vert.
- Conditionnement: 1 paire par sachet en polyéthylène ; 12 sachets par carton.
- Fabriqués dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est recyclable, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés.
Normes:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 de Ansell est conforme aux normes EN ISO 21420, EN 388 (4102X), EN ISO 374-1 (Type A, AGJKLPT), EN ISO 374-5 (micro-organismes), et ISO 18889 (G2) garantissant une protection chimique optimale et une haute résistance à l’abrasion. De plus, il est apte au contact alimentaire conformément aux dispositions des règlements (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un leader mondial des solutions de protection individuelle. Avec plusieurs centaines de brevets, l’entreprise offre une large gamme de produits allant des gants chirurgicaux aux équipements de protection industrielle. Son expertise, construite sur plus de 125 ans d'innovations, assure la sécurité de millions de personnes dans plus de 100 pays.
Caractéristiques:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 est fabriqué par Ansell à partir d'un composé nitrile haute performance, offrant une résistance remarquable aux produits chimiques et une robustesse exceptionnelle. Sa surface de protection s'étend jusqu'au coude, assurant une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l'abrasion par rapport aux gants en caoutchouc ou néoprène. De plus, il offre un degré élevé de souplesse, de confort et de dextérité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications intensives. Sans doublure en coton, il évite la possible contamination par des résidus pelucheux.
Spécifications:
- Modèle : AlphaTec Solvex 37-185
- Matériau : nitrile.
- Résistance chimique : type A (AGJKLPT).
- Résistance à l’abrasion : 4.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11.
- Longueur : 457 mm.
- Doublure : non.
- Couleur : vert.
- Conditionnement: 1 paire par sachet en polyéthylène ; 12 sachets par carton.
- Fabriqués dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et détournant plus de 99 % des déchets de la décharge. L'emballage est recyclable, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés.
Normes:
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 de Ansell est conforme aux normes EN ISO 21420, EN 388 (4102X), EN ISO 374-1 (Type A, AGJKLPT), EN ISO 374-5 (micro-organismes), et ISO 18889 (G2) garantissant une protection chimique optimale et une haute résistance à l’abrasion. De plus, il est apte au contact alimentaire conformément aux dispositions des règlements (CE) 1935/2004 et (CE) 2023/2006.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un leader mondial des solutions de protection individuelle. Avec plusieurs centaines de brevets, l’entreprise offre une large gamme de produits allant des gants chirurgicaux aux équipements de protection industrielle. Son expertise, construite sur plus de 125 ans d'innovations, assure la sécurité de millions de personnes dans plus de 100 pays.
Points forts
- Protection chimique exceptionnelle de type A.
- Résistance à l'abrasion et à l’usure (4/4).
- Confort et dextérité élevés.
- Réutilisable.
- Aptes au contact alimentaire.
- Résistance à l'abrasion et à l’usure (4/4).
- Confort et dextérité élevés.
- Réutilisable.
- Aptes au contact alimentaire.
Applications
Le gant en nitrile AlphaTec Solvex 37-185 est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie automobile, la construction, la chimie, la métallurgie, et bien d'autres. Il convient parfaitement aux applications de nettoyage lourdes, aux opérations de forge, aux travaux de plomberie, au chargement et déchargement de matériel, et bien plus encore.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Longueur | 455 mm |
| Valeur de protection chimique | agjklpt |
| Matière principale | nitrile |
| Conditionnement | 12 |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,56 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 € HT
/ paire
13,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h