Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-029-10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

Gant AlphaTec 87-029

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :87-029-10
Rubix :0493-6187690
Fabricant :87029100
EAN :10076490443211
GANT 87-029 T10 UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT 87-029 T10 UE12


L’AlphaTec 87-029 est un gant de haute qualité conçu par Ansell en latex de caoutchouc doublé de nylon. Naturellement incurvé, doux et adhérent sur les surfaces sèches et humides, c’est un gant idéal pour une protection à la fois mécanique, mais également chimique et thermique.

Caractéristiques:
Ce gant est construit sur un support en nylon tricoté sans couture avec un calibre de 13 puis enduit totalement de latex de caoutchouc naturel. La finition effet craquelé assure une bonne prise en main même sur des surfaces humides. La jauge élevée et la forme pré-courbée améliore le confort pour un usage longue durée. Ce gant résiste très bien à la chaleur de contact, jusqu’à 250 °C pendant au moins 15 secondes. En plus d’offrir une protection intéressante contre l’abrasion et les coupures, il protège les mains et les poignets contre une variété de produits chimiques : méthanol, soude caustique, acide sulfurique, acide nitrique, peroxyde d'hydrogène et formaldéhyde. C’est un gant qui offre une excellente dextérité.

Spécifications:
- Construction : gant supporté.
- Support (doublure) : polyamide (nylon).
- Enduction : latex de caoutchouc naturel.
- Finition : effet craquelé sur la paume.
- Épaisseur : 1,5 mm (sur la paume).
- Forme : pré-courbée.
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11.
- Longueur : 300 mm.
- Modèle de manchette : crispin.
- Couleur : bleu.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 10 sachets par carton.
- NQA : 1,5.
- Apte au contact alimentaire.

Normes:
Le gant en latex AlphaTec 87-029 de Ansell répond aux normes européennes suivantes :
- EN 407 pour la résistance à la chaleur de contact de niveau 2 ;
- EN 388 pour la résistance mécanique niveau 2141A ;
- EN 374-1 pour la résistance chimique : Type A (30 min minimum), AKLMPT ;
- EN 374-5 pour la résistance aux microorganismes.
- EN 21420 pour les exigences générales.
C’est un EPI de catégorie III, certifié CE d’après le règlement (UE) 2016/425. Ces gants répondent aux exigences de l'UE en matière de manipulation des aliments.

Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant plusieurs centaines de brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe et son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.

Points forts

- Excellente préhension de l’effet craquelé, en milieu humide et sec.
- Protection polyvalente : mécanique, thermique et chimique.
- Grande souplesse et dextérité pour une manipulation précise.
- Confort optimal grâce à sa forme anatomique et son support sans couture.
- Certification pour le contact alimentaire.

Applications

Ce gant en latex supporté est idéal pour une variété d'applications, notamment :
- Nettoyage et entretien des surfaces.
- Manipulation de produits chimiques : transvasement, peinture, détergents…
- Transformation du poisson et ostréiculture : ouverture d'huîtres, écaillage, etc.
- Industrie chimique générale.
- Entretien des machines industrielles.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalelatex
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur1,25 mm
Matièrelatex de caoutchouc naturel
57,96 € HT
/ 12 paires
69,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.