Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-270-9, Taille : 09 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : JKLOPT

Gant AlphaTec 58-270

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-270-9
Rubix :0501-6092861
Fabricant :58270090
EAN :0076490462895
GANT ALPHATEC VERT 58270 T9 ENDUIT NOIR UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC VERT 58270 T9 ENDUIT NOIR UE12


Le gant AlphaTec® 58-270 est un équipement de protection individuelle conçu par Ansell pour les applications chimiques légères à moyennes. Il offre une excellente préhension (la meilleure du marché), combinée à un confort et une dextérité exceptionnels. Ce gant en nitrile est idéal pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à des substances dangereuses.

Caractéristiques:
Le gant AlphaTec® 58-270 est fabriqué sans coutures, recouvert d'un fin film de nitrile double épaisseur. Cette conception garantit une sensibilité tactile optimale, une grande souplesse et un confort supérieur par rapport à d'autres gants de protection chimique. De plus, il retient un minimum de chaleur, réduisant ainsi la transpiration lors de son utilisation. Grâce à l’Ansell Grip Technology, ces gants conservent une très bonne préhension dans tous les milieux (chimiques, huileux, humides, etc.).

Spécifications:
- Construction : supporté.
- Matériaux : support tricoté et doublure en nylon, enduction de nitrile.
- Jauge : 15.
- Manchette : crispin.
- Tailles disponibles : du 6 au 11.
- Longueur : 300 mm.
- Épaisseur de la paume : 0,41 mm.
- Couleur : gris
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Sans latex et sans silicone.
- Label Ansell Earth : ce gant est fabriqué dans une usine utilisant 59 % d'énergie renouvelable, recyclant 14 % de son eau et valorisant plus de 99 % des déchets. Son emballage est conçu pour minimiser l'impact environnemental, avec une boîte en carton contenant au moins 80 % de matériaux recyclés et des cartons optimisés pour une expédition efficiente.

Normes:
Le gant AlphaTec® 58-270 de Ansell répond aux normes EN388 (niveau de protection 3121A), EN ISO 374-1 (protection chimique de type A : JKLOPT), EN ISO 374-5 (protection contre les micro-organismes), ISO 18889 (protection phytopharmaceutique) et EN 1149 (antistatique). C’est un EPI de catégorie III, certifié CE.

Informations sur la marque:
Créée en 1893, Ansell est une marque renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une histoire riche et des valeurs axées sur l'innovation et la sécurité, Ansell propose des produits de haute qualité pour divers secteurs industriels. La marque est reconnue pour ses avancées technologiques et son engagement envers la protection des travailleurs.

Points forts

- Excellente préhension grâce à l'Ansell Grip Technology™.
- Imperméable et sans silicone pour une protection optimale et sans traces.
- Confort supérieur et légèreté pour une utilisation prolongée.
- Manchette de sécurité pour minimiser les risques d'accrocs et d'irritations.
- Protège la peau des contacts nocifs avec les huiles et produits chimiques.

Applications

Le gant AlphaTec® 58-270 est idéal pour diverses applications, notamment la manipulation de produits chimiques, d'objets graisseux ou huileux, l'assemblage en usine chimique, la maintenance, et le raffinage.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiquejklopt
Matière principalenitrile
Conditionnement12 paires par sachet
Couleurvert
Epaisseur0,175 mm
Matièrenylon

Foire aux questions


Le gant chimique Ansell 58-270-9 est annoncé en catégorie III, avec EN 1149-1/2/3, EN 388:2016 +A1:2018 3121A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016 et ISO 18889:2019. Ansell indique aussi la conformité REACH et le marquage UKCA.

Le gant chimique Ansell 58-270-9 est doté d'une enduction ANSELL GRIP™, qui assure une prise en main de premier ordre. Ses manchettes de sécurité spéciales permettent de l'enfiler et de le retirer facilement.

Le gant chimique Ansell 58-270-9 associe un support en nylon et une enduction nitrile. Il est aussi sans latex et sans silicone. Sa conception sans couture de calibre 15 aide à réduire la tension et à augmenter la dextérité, tandis que sa doublure en nylon retient moins la chaleur et réduit la transpiration.

Le gant chimique Ansell 58-270-9 est disponible en tailles 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Sa longueur est indiquée à 300 / 11.8.

Le gant chimique Ansell 58-270-9 est recommandé pour la réparation et la maintenance d’équipements, l’assemblage final, ainsi que l’assemblage et l’inspection de composants. Ansell le cite aussi pour l’entreposage de matières premières, les tests, le moulage par injection sous pression et les opérations de peinture ou de nettoyage d’outils ou de robots.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

107,04 € HT
/ 12 paires
128,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.