Gants et manchettes anti coupures Guide 9507 07, Taille : 07 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à la coupure : D
Gant 9507
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :9507 07
Rubix :Q482-6190994
Fabricant :223590563
EAN :7325930088410

Documents
Détails articles : GANT 9507 XLNT ENDUCT.3/4 T.7 CUT D -TACTILE-CONTACT 1 CHALEUR
Ce gant 9507 est très fin et souple pour garantir le confort des utilisateurs. Son revêtement en nitrile et sa finition XLNT™ garantissent une adhérence exceptionnelle sur les surfaces sèches et huileuses, tout en étant compatible avec les écrans tactiles.
Caractéristiques:
Ce gant d’usage général présente un ajustement près de la main pour une précision maximale et une conception ventilée pour un confort prolongé. La paume est enduite de nitrile, assurant une étanchéité en présence d'huile, d'eau, ou de graisses, tout en offrant une bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides, huileuses et graisseuses. Grâce à sa manchette tricotée, le gant reste bien en place, et sa fonction écran tactile permet une utilisation pratique des appareils numériques. Il est fabriqué avec une combinaison de matières haute performance, incluant du polyester, de la fibre de verre, de la fibre métallique, du HPPE, du nylon et de l'élasthanne.
Spécifications:
- Matériaux : nitrile, polyester, fibre de verre, élasthanne, HPPE, nylon
- Finition : XLNT™ lisse
- Conditionnement : sachet de 6 paires
- Couleurs : gris foncé, noir et rouge
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Jauge 18
- Paume et poing enduits
- Fin et souple
- Double trempage avec enduction 3/4
Normes:
Ce gant de protection est un EPI de catégorie 2. Il est conforme aux normes EN 388, EN 407 et EN ISO 21420, garantissant une protection de qualité supérieure. Certifié contact alimentaire et étant certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, ce gant répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque:
Guide est une marque emblématique dans le secteur des gants de protection, reconnue pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers environnements de travail, Guide propose des solutions performantes pour les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. La marque se distingue par son attention aux détails et son utilisation de matériaux de haute technologie, garantissant ainsi une protection optimale tout en assurant confort et dextérité. Grâce à des normes de sécurité rigoureuses et une recherche constante de l'excellence, Guide répond aux besoins spécifiques des professionnels, leur permettant de travailler en toute confiance. En intégrant des solutions ergonomiques et durables, la marque s'affirme comme un partenaire de choix pour ceux qui recherchent à allier sécurité, performance et confort dans leurs activités quotidiennes.
Caractéristiques:
Ce gant d’usage général présente un ajustement près de la main pour une précision maximale et une conception ventilée pour un confort prolongé. La paume est enduite de nitrile, assurant une étanchéité en présence d'huile, d'eau, ou de graisses, tout en offrant une bonne adhérence sur les surfaces sèches, humides, huileuses et graisseuses. Grâce à sa manchette tricotée, le gant reste bien en place, et sa fonction écran tactile permet une utilisation pratique des appareils numériques. Il est fabriqué avec une combinaison de matières haute performance, incluant du polyester, de la fibre de verre, de la fibre métallique, du HPPE, du nylon et de l'élasthanne.
Spécifications:
- Matériaux : nitrile, polyester, fibre de verre, élasthanne, HPPE, nylon
- Finition : XLNT™ lisse
- Conditionnement : sachet de 6 paires
- Couleurs : gris foncé, noir et rouge
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Jauge 18
- Paume et poing enduits
- Fin et souple
- Double trempage avec enduction 3/4
Normes:
Ce gant de protection est un EPI de catégorie 2. Il est conforme aux normes EN 388, EN 407 et EN ISO 21420, garantissant une protection de qualité supérieure. Certifié contact alimentaire et étant certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, ce gant répond aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque:
Guide est une marque emblématique dans le secteur des gants de protection, reconnue pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Spécialisée dans la conception de gants adaptés à divers environnements de travail, Guide propose des solutions performantes pour les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. La marque se distingue par son attention aux détails et son utilisation de matériaux de haute technologie, garantissant ainsi une protection optimale tout en assurant confort et dextérité. Grâce à des normes de sécurité rigoureuses et une recherche constante de l'excellence, Guide répond aux besoins spécifiques des professionnels, leur permettant de travailler en toute confiance. En intégrant des solutions ergonomiques et durables, la marque s'affirme comme un partenaire de choix pour ceux qui recherchent à allier sécurité, performance et confort dans leurs activités quotidiennes.
Points forts
- Excellente adhérence en présence d'huile
- Compatible écran tactile
- Certification contact alimentaire
- Protection de niveau 1 à la chaleur de contact
- Double trempage avec enduction 3/4 assurent une excellente protection contre les liquides et l’huile
- Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
- Protège contre l’abrasion, les égratignures, les risques de contamination croisée et les projections d’huile
- Compatible écran tactile
- Certification contact alimentaire
- Protection de niveau 1 à la chaleur de contact
- Double trempage avec enduction 3/4 assurent une excellente protection contre les liquides et l’huile
- Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
- Protège contre l’abrasion, les égratignures, les risques de contamination croisée et les projections d’huile
Applications
Ce gant pour l’usage général est idéalement adapté pour une utilisation dans le bâtiment, la construction, les routes, la pétrochimie, l’automobile, l’aéronautique et ferroviaire, la fabrication et transformation des métaux, les machines et équipements, les services publics et entretien, la production et transport de gaz.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | nitrile |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,18 € HT
/ 6 paires
234,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h