Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7379CC.0.4, Couleur: Noir
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7379CC.0.4
Rubix :1133-5534793
Fabricant :7379CC.0.4
EAN :5413436204464
Documents
Détails articles : COMBICOLOR BRILL. AERO. 400ML NOIR FONCE RAL9005
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,62 € HT
/ 6 unités
343,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

