Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Bons Plans
Nos Marques Exclusives
Outillage & Métrologie
(24 294)
Entretien et réparation
(2 595)
Fixation et montage
(42 281)
Protection - Sécurité - Hygiène
(25 596)
Equipement
(8 815)
Usinage
(64 462)
Soudage
(1 853)
Transmission
(75 258)
Pneumatique et fluiditique
(37 944)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Bons Plans entretien et réparation
(85)
Lubrifiants et accessoires
(1 128)
Peintures et accessoires
(535)
Pinceaux et brosses
(316)
Nettoyage
(24)
Électricité et éclairage
(377)
Divers pour l'entretien
(215)
Voir Entretien et réparation
Top ventes
(115)
Peintures et accessoires
(535)
Voir Peintures et accessoires
< Retour
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Peintures et accessoires
Peintures et accessoires
Peintures et vernis
Peinture antirouille et au zinc
PEINTURE PRIMAIRE RECOUVR.RAPIDE ROUGE BIDON 1L
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 569.1
Peinture Primaire Recouvr.Rapide
Références
rust-oleum :
569.1
rubix :
1133-5055388
ean :
8715743008719
Résumé technique
Contenance
1000
ml
Couleur
Rouge
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PEINTURE PRIMAIRE RECOUVR.RAPIDE ROUGE BIDON 1L
Primaire pour métal à séchage rapide 1L Rouge Brun - Augmente la durée de vue de la couche de finition, recouvrable après seulement 2 heures
Primaire pour métal à séchage rapide 1L Rouge Brun
Points forts
Recouvrable en 2h.
Informations techniques
Attributs
Contenance
1000
ml
Couleur
Rouge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
433,02
€
HT
/ 6
bidons
519,62
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7382.0.75
Peinture antirouille et au zinc CRC 11681
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 3369.2.5
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7326.2.5
Peinture antirouille et au zinc CRC 32156
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7379.0.75
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 6469WB.5
Peinture antirouille et au zinc CRC 31070-AA
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7386.0.75
Peinture antirouille et au zinc Teroson 794224
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 3380.0.25
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 3380.0.75
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7326MS.0.75
Peinture antirouille et au zinc KF 6340
Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7354.0.75