Galet de roulement sur axe SKF KR 16 PP
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :KR 16 PPA
SKF :KR 16 PP
Rubix :0301-1501346
EAN :07316577712141


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Détails articles : GALET DE CAME KR 16 PP SKF
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
- Reprennent les charges axiales dues à l'obliquité ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Facile à monter
- Étanches pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c2 |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Série | kr |
| Norme | ECLASS CODE:23-05-09-03 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,95 € HT
/ unité
63,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours