Galet de roulement sur axe INA NUKR90-X-A-NMT

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :NUKR90-X-A-NMT
Rubix :0269-1527853
Fabricant :0069566880078
EAN :4047643190602
NUKR90-X-A-NMT 90X30X100

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : NUKR90-X-A-NMT 90X30X100


Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur90 mm
Sérienukr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence1800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r123000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr80000 N
305,85 € HT
/ unité
367,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours