Galet de roulement sur axe SKF PWKR 72.2RS
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWKR 72.2RS
Rubix :0301-1359316
Fabricant :99451
EAN :7316571194721


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Détails articles : GALET DE CAME PWKR 72.2RS SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Série | pwkr |
| Charge dynamique de base | 39,6 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,10 € HT
/ unité
333,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours