Galet de roulement sur axe INA NUKR47-X-A
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NUKR47-X-A
Rubix :0269-1288771
Fabricant :0097829580000
EAN :4012802441192

Détails articles : GALET DE CAME NUKR 47XA INA
Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Série | nukr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,20 € HT
/ unité
204,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours