Galet de roulement sur axe INA KR30-PP-A-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KR30-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487878
Fabricant :0055454200078
EAN :4047643179409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME KR30-PP-A-NMT INA
Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Série | kr..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,93 € HT
/ unité
92,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h