Galet de roulement INA PWTR1747-2RS-XL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-PWTR1747-2RS-A
INA :PWTR1747-2RS-XL
Rubix :0269-1006540
Fabricant :0638099660000
EAN :4047643142328
GALET A AIGUILLES PWTR 1747 2RS XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 1747 2RS XL INA


Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériepwtr..-2rs-xl
Charge dynamique de base, radiale - Cr15900 N
Charge statique de base, radiale - C0r18400 N
110,76 € HT
/ unité
132,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h