Galet à billes / galet à billes sur axe INA LR5200-X-2Z
Galet de roulement
Voir les informations techniquesRéférences
INA :LR5200-X-2Z
Rubix :0269-1005081
Fabricant :0008868900000
EAN :4012802808490

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : GALET DE CAME LR 5200 2Z X QMC 1 INA
Points forts
Supporte des charges radiales élevées, des charges axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,72 € HT
/ unité
95,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h