Galet de roulement sur axe INA PWKR47-2RS-RR-XL
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :PWKR47-2RS-RR-XL
Rubix :0269-1302513
Fabricant :0638174200000
EAN :4054366806116


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWKR 47 2RS XL RR INA
Galets à billes sur axe PWKR..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Série | pwkr..-2rs-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 31000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,51 € HT
/ unité
325,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours