Galet de roulement sur axe NTN KR19FLL/3AS

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :KR19FLL/3AS
Rubix :0281-1270329
EAN :4547359090888
GALET DE CAME KR19 FLL 3AS NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR19 FLL 3AS NTN



Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, avec cage, fente pour tournevis, trou sur axe, double étanche, bague extérieure cylindrique

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur19 mm
Sériekr
Matièreacier
Charge dynamique de base4,75 N
NormeISO 15
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4750 N
53,80 € HT
/ unité
64,56 € TTC