Galet de roulement sur axe INA PWKRE80-2RS-XL

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :PWKRE80-2RS-XL
Rubix :0269-1006536
Fabricant :0645866420000
EAN :4012802892802
GALET A AIGUILLES PWKRE 80 2RS XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur100 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWKRE 80 2RS XL INA


Galets à billes sur axe PWKRE..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur100 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur80 mm
Sériepwkre..-2rs-xl
Charge statique de base, radiale - C0r77000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
383,34 € HT
/ unité
460,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours