Galet de roulement sur axe SKF KRV 19 PP

Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :KRV 19 PPA
SKF :KRV 19 PP
Rubix :0301-1501358
EAN :7316570039450
GALET DE CAME KRV 19 PP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KRV 19 PP SKF


Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.

Points forts

- Grande capacité de charge radiale
- Accepte des charges axiales dues au désalignement ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Montage facile
- Scellé pour une fiabilité accrue, avec dispositif de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc2
Diamètre extérieur19 mm
Sériekrv
NormeECLASS CODE:23-05-09-03
59,27 € HT
/ unité
71,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours