Galet de roulement sur axe INA KR80-X-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR80-X-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487750
Fabricant :0057525580078
EAN :4054362446231
GALET DE CAME KR80-X-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR80-X-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur100 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur80 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r78000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
238,35 € HT
/ unité
286,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours