Galet de roulement sur axe INA NUKR52-X-A-NMT

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NUKR52-X-A-NMT
Rubix :0269-1487708
Fabricant :0069309560078
EAN :4054366259806
GALET DE CAME NUKR52-X-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NUKR52-X-A-NMT INA


Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur52 mm
Sérienukr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29000 N
146,79 € HT
/ unité
176,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours