Galet de roulement sur axe INA KRVE32-PP-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KRVE32-PP-A
Rubix :0269-1288752
Fabricant :0055917400000
EAN :4012802427745

Détails articles : GALET DE CAME KRVE 32-PP-A INA
Galet de roulement sur axe à aiguilles KRVE..-PP-A, à aiguilles jointives, avec guidage axial, avec excentrique
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Série | krve..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,72 € HT
/ unité
128,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h