Galet de roulement sur axe INA NUKRE40-A-NMT
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NUKRE40-A-NMT
Rubix :0269-1487823
Fabricant :0031403000078
EAN :4054366119933

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE40-A-NMT INA
Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Largeur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Série | nukre..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 5500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,56 € HT
/ unité
142,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours