Galet de roulement sur axe INA NUKR72-X-A-NMT

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :NUKR72-X-A-NMT
Rubix :0269-1487727
Fabricant :0069427500078
EAN :4054366259905
GALET DE CAME NUKR72-X-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur24 mm
Largeur80 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKR72-X-A-NMT INA


Galets à billes sur axe NUKR, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur24 mm
Largeur80 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur72 mm
Sérienukr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r65000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
206,79 € HT
/ unité
248,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours