Galet de roulement sur axe INA KRV26-X-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KRV26-X-PP-A
Rubix :0269-1004909
Fabricant :0057494760000
EAN :4012802428308
GALET DE CAME KRV 26-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KRV 26-X-PP-A INA


Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur26 mm
Sériekrv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7300 N
74,08 HT
/ unité
88,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours