Galet de roulement sur axe INA NUKRE62-X-A

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :NUKRE62-X-A
Rubix :0269-1005889
Fabricant :0069425980000
EAN :4012802442755
GALET DE CAME NUKRE 62XA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Largeur80 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE 62XA INA


Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Largeur80 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur62 mm
Sérienukre..-a
Matièreacier
Vitesse de référence2600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41000 N
282,35 € HT
/ unité
338,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours