Galet de roulement sur axe INA NUKRE52-A
Galet de roulement sur axe à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
INA :NUKRE52-A
Rubix :0269-1005886
Fabricant :0096689340000
EAN :4012802441185

Détails articles : GALET DE CAME NUKRE 52 A INA
Galets à billes sur axe NUKRE, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Largeur | 66 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Série | nukre..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 41500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,09 € HT
/ unité
208,91 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours