Galet de roulement sur axe INA KR30-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :KR30-PP-A
Rubix :0269-1275601
Fabricant :0055454200000
EAN :4012802459104
GALET DE CAME KR 30-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KR 30-PP-A INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur30 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence5500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6800 N
74,03 HT
/ unité
88,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h