Galet de roulement sur axe SKF KRV 32 PPXA
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :KRV 32 PPXA
Rubix :0301-1359180
Fabricant :137376
EAN :7316571588148



Détails articles : GALET DE CAME KRV 32 PPXA SKF
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement cylindrique et sont livrés étanches et prêts au montage. Les roulements peuvent être relubrifiés via l'axe.
Points forts
- Grande capacité de charge radiale
- Accepte des charges axiales dues au désalignement ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Montage facile
- Scellé pour une fiabilité accrue, avec dispositif de relubrification
- Accepte des charges axiales dues au désalignement ou à l'inclinaison
- Longue durée de vie
- Montage facile
- Scellé pour une fiabilité accrue, avec dispositif de relubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Série | krv |
| Charge dynamique de base | 9,35 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,69 € HT
/ unité
122,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours