Galet de roulement sur axe INA KRVE90-PP-A
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KRVE90-PP-A
Rubix :0269-1288633
Fabricant :0057544880000
EAN :4012802368574


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
Détails articles : GALET DE CAME KRVE90-PP-A INA
Galet de roulement sur axe à aiguilles KRVE..-PP-A, à aiguilles jointives, avec guidage axial, avec excentrique
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Série | krve..-pp-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 850 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 130000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,56 € HT
/ unité
463,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours