Galet de roulement sur axe INA KR26-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR26-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487881
Fabricant :0057485850078
EAN :4047643178716
GALET DE CAME KR26-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR26-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur26 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5100 N
64,71 € HT
/ unité
77,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h