Galet de roulement sur axe INA PWKRE40-2RS-XL

Galet de roulement sur axe à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

INA :PWKRE40-2RS-XL
Rubix :0269-1006531
Fabricant :0549398950000
EAN :4047643200509
GALET A AIGUILLES PWKRE 40 2RS XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Largeur58 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET A AIGUILLES PWKRE 40 2RS XL INA


Galets à billes sur axe PWKRE..-2RS, avec guidage axial, à rouleaux jointifs, avec excentrique, joint à lèvre des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Largeur58 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur40 mm
Sériepwkre..-2rs-xl
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14300 N
171,90 € HT
/ unité
206,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h