Galet de roulement sur axe INA KRV30-B-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KRV30-B-NMT
Rubix :0269-1487856
Fabricant :0055920110078
EAN :4054362448402
GALET DE CAME KRV30-B-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KRV30-B-NMT INA


Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur30 mm
Sériekrv..-b
Matièreacier
Vitesse de référence2100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9500 N
69,87 HT
/ unité
83,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours