Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu -60149

Galet de guidage

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :-60149
Rubix :0184-7083750
EAN :3700385291624
GALET GUIDAGE POLYU. D. 40MM

Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 40MM


Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 95±3. Diamètre 40 mm x largeur 20 mm. Longueur de moyeu 9 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 10 mm.

Points forts

Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.

Applications

Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de roue40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,45 HT
/ unité
222,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours