Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 256-060018017ZA
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :256-060018017ZA
Rubix :0184-7083580
EAN :3700385279639

Détails articles : GALET POLYU. VULKOLLAN D.60 MM RLT A BILLE CHARGE 110KG
Galet Vulkollan® à bandage en élastomère de polyturéthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 92±3. Diamètre 60 mm x largeur 18 mm. Corps en acier. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche type ZZ alésage 17 mm. Charge 110 kg.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 110 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,28 € HT
/ unité
65,14 € TTC
- Epuisé
