Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex ASN040025
Tuyau Alfaspir N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASN040025
Rubix :2969-2082595
EAN :3422563948396

Documents
Détails articles : GAINE ALFASPIR N D.40 - UE25 METRES
Gaines flexible en PVC renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc.
Points forts
- Surface intérieure lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Application | aération ; ventilation ; extraction de poussières non abrasives ; écoulement par gravité de liquides (sans pression) |
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc souple (tube en pvc souple renforcé d'une spirale en pvc rigide) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,25 € HT
/ 25 mètres
360,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
