Références
Alfaflex :AVAPUM160010
Rubix :2969-2247957
EAN :3422563887497

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU M D.160 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement cuivré - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, limaille métallique, graines) dans l'industrie, l'agroalimentaire et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 170 mm |
| Matière | polyuréthane (qualité alimentaire) avec hélice en acier revêtu de cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
952,80 € HT
/ 10 mètres
1 143,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
