Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150228
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150228
Rubix :0363-2085294
EAN :3291671502284

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A1 D.110 UE10 TRANSLUCIDE
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Application | aspiration / transfert de sciure et de copeaux, de poudres alimentaires, d'air et de fumées (industrie du bois, industrie alimentaire, industrie chimique). |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 82,5 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec spirale en pvc rigide et fil de cuivre conducteur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,30 € HT
/ 10 mètres
1 117,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h