Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174765
Gaine Windflex 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174765
Rubix :0363-2303792
EAN :3506111747652

Documents
Détails articles : WINDFLEX 600 PU AL 500 EN COURONNE DE 5M
Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 500 mm |
|---|---|
| Application | ventilation et extraction (air, fumées) ; aspiration et transport pneumatique de sciure, copeaux, poudres alimentaires et granulés ; ventilation et dépoussiérage dans l'industrie du bois, l'industrie alimentaire et l'industrie générale |
| Longueur | 5 m |
| Rayon de courbure | 309 mm |
| Matière | paroi en polyuréthane (éther) renforcée par une spirale en acier cuivré / galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,20 € HT
/ 5 mètres
992,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours