Références
Alfaflex :AVAPUL250010
Rubix :2969-2247938
EAN :3422560374303

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.250 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 250 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique / aspiration de matériaux en vrac abrasifs (copeaux de bois, sciure, céréales, limaille de métal, etc.) pour l'industrie, l'agroalimentaire, le travail du bois et la sylviculture ; transfert de matériaux et transport par aspiration. |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 250 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
966,60 € HT
/ 10 mètres
1 159,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
