Tuyau pour transport de matériaux GAP Plastomère ND52720000K
Gaine flexible antistatique SMARTFLEX PU 0,4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND52720000K
Rubix :B997-2662502
Fabricant :ND52720000K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,08 bar |
Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE D200 L10 SMARTFLEX PU 0,4 ANTISATIQUE
La SMARTFLEX® PU 04 est une gaine d'aspiration et de transport pneumatique conçue en polyuréthane polyéther (TPU) transparent, renforcée par une spirale acier gainée cuivre. Sa conception lui confère une excellente flexibilité, une grande légèreté ainsi qu'une résistance élevée aux contraintes mécaniques et environnementales.
Particulièrement adaptée aux applications de transfert de poussières, granulés, copeaux et autres produits abrasifs, elle offre également des propriétés antistatiques et retardatrices de flamme répondant aux exigences des environnements industriels sensibles. Sa résistance à l'hydrolyse, aux micro-organismes et à de nombreux agents chimiques garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation difficiles.
Grâce à sa certification ATEX et à sa conductivité lorsqu'elle est correctement mise à la terre, la SMARTFLEX® PU 04 constitue une solution fiable pour le transport pneumatique de poussières combustibles au sein des zones à risques d'explosion.
Particulièrement adaptée aux applications de transfert de poussières, granulés, copeaux et autres produits abrasifs, elle offre également des propriétés antistatiques et retardatrices de flamme répondant aux exigences des environnements industriels sensibles. Sa résistance à l'hydrolyse, aux micro-organismes et à de nombreux agents chimiques garantit une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation difficiles.
Grâce à sa certification ATEX et à sa conductivité lorsqu'elle est correctement mise à la terre, la SMARTFLEX® PU 04 constitue une solution fiable pour le transport pneumatique de poussières combustibles au sein des zones à risques d'explosion.
Points forts
Très flexible et légère
Polyuréthane polyéther transparent de haute qualité
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Idéale pour le transport pneumatique de poussières et produits abrasifs
Polyuréthane polyéther transparent de haute qualité
Propriétés antistatiques
Compatible avec les environnements ATEX
Retardatrice de flamme (DIN 4102 B1)
Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistante à l'hydrolyse et aux micro-organismes
Renforcée par une spirale acier gainée cuivre
Température d'utilisation de -40°C à +100°C (jusqu'à +125°C en pointe)
Idéale pour le transport pneumatique de poussières et produits abrasifs
Applications
Extraction de poussières de bois, extraction de poussières, fabrication de meubles, systèmes d'extraction, bras d'extraction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,08 bar |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
802,60 € HT
/ 10 mètres
963,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours